Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Rosso
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 21.7 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 0 dB
Numero di uscite: 1