ELETTROCANALI - ETNEC699P23 PROLUNGA 16A IP67 2P+T 20 MT - EC699P23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 m
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Collegamento 1 - Spina CEE
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Presa mobile CEE
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
784 Kg CO₂-eq
EAN
8033954873477
Codice prodotto
ETNEC699P23
Cod. produttore
EC699P23
Produttore
ETN
Lunghezza:
20 m
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Collegamento 1:
Spina CEE
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Presa mobile CEE
Materiale del rivestimento:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso cavi raccordo 1:
Diritto
Corrente nominale:
16 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Diritto
Resistenza a temperatura:
-25...60 °C
Con conduttore di protezione:
sì
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
14 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza