pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC20011 SCATOLA PARETE 83.5-70X20 BIANCO 3 MOD. - EC20011

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 20 mm

  • Numero di unità apparecchi - 3

  • Altezza canale del battiscopa - 70 mm

  • Colore - Bianco

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576770277

Codice prodotto

ETNEC20011

Cod. produttore

EC20011

Produttore

ETN

Profondità del canale battiscopa:

20 mm

Numero di unità apparecchi:

3

Altezza canale del battiscopa:

70 mm

Colore:

Bianco

Attrezzatura:

Senza

Senza alogeni:

sì

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Direzione di montaggio:

Verticale

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

SCAT. PARETE INT. 83,5 BIANCO