Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: no
Materiale: Plastica
Altezza: 362 mm
Larghezza: 283 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: Altro
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Incasso
Numero di uscite: 1
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 13.3 mm
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: no