ELETTROCANALI - ETNECICTA20N TUBO POLIPROPILENE HF 34223 20 NERO - ECICTA20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 13.5 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1099 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8054320280439
Codice prodotto
ETNECICTA20N
Cod. produttore
ECICTA20N
Produttore
ETN
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
13.5 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Numero RAL:
9005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)


