Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Altezza: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Larghezza: 40 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: sì
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 30 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 14 mm