ELETTROCANALI - ETNEC63024CE CENTRALINO INCASSO BIANCO P. CIECA 24 +E - EC63024CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8053676572465
Codice prodotto
ETNEC63024CE
Cod. produttore
EC63024CE
Produttore
ETN
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
388 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
80 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9001
Esecuzione EMC:
no


