Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Materiale: Plastica
Lunghezza: 100 mm
Larghezza: 25 mm
Per diametro cavo: 50...50 mm
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Blu
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di comando: Chiave
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Colore: Marrone
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza