pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA6040BL CAN. ASOLATO 60X40 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA6040BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 50 M

EAN

8056351665681

Codice prodotto

ETNECA6040BL

Cod. produttore

ECA6040BL

Produttore

ETN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1930 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 60X40 BLU