pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69024 QUADRO PER 3 PRESE IOSBF 12 MOD. FLANGIA - EC69024

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032793874409

Codice prodotto

ETNEC69024

Cod. produttore

EC69024

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

360 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Coperchio

Profondità:

135 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

314 mm

Con serratura:

sì

Possibilità di applicazione:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Triangolare

Profondità interna:

110 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

QUADRO 3 PRESE ORIZZONTALI 12 MOD.FLANG.