Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Verde
Tipologia: Tipo italiano P30
Tipo di montaggio: Incassato
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Colore: Blu
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12