ELETTROCANALI - ETNEC6929041F PRESA IVCBF CON FONDO IP44 220V 3P+T 16A - EC6929041F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8033954872159
Codice prodotto
ETNEC6929041F
Cod. produttore
EC6929041F
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


