Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 60 mm
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 8 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...38 mm
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A