Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 25 mm
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Grigio
Tipo di tono: Tono continuo
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Colore: Grigio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 45 mm
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Numero totale di gruppi: 1
Protezione: Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3