pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC23417 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 50X50X500 - EC23417

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo e perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8032793878711

Codice prodotto

ETNEC23417

Cod. produttore

EC23417

Produttore

ETN

Altezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Polipropilene (PP)

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

7.5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

sì

Sezione utile:

2352 mm²

Numero RAL:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 50X50