pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC220CC45 COPERCHIO 45 MM - EC220CC45

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 45 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Liscio

  • Tipo di montaggio delle parti superiori - Esteso

Confezione

  • 50 M

EAN

8033576779096

Codice prodotto

ETNEC220CC45

Cod. produttore

EC220CC45

Produttore

ETN

Larghezza:

45 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Tipologia:

Liscio

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Senza alogeni:

no

Montaggio della copertura:

Fissabile a scatto

Fissaggio a prova di manomissione:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Film protettivo:

sì

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

COPERCHIO DI RICAMBIO 45 mm