Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 15 mm
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Colore: Grigio
Altezza: 30 mm
Larghezza: 30 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 16 A