Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Rosso
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 17.2 mm
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 21.7 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto