Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Sovratensore: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 20.9 mm