Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 120 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza: 20 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: Parete incasso/vuota
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 17.2 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67