ELETTROCANALI - ETNEC69683 PRESA MOBILE IP67 380V 3P+T 125A - EC69683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8033576779270
Codice prodotto
ETNEC69683
Cod. produttore
EC69683
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no