ELETTROCANALI - ETNECMC2020B MINICANALE COP. FRONT. 20X20 BIANCO 1SCO - ECMC2020B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
90 M
EAN
8033576779126
Codice prodotto
ETNECMC2020B
Cod. produttore
ECMC2020B
Produttore
ETN
Larghezza:
20 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9001
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
264 mm²
Prestampaggi in rilievo:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Film protettivo:
no


