pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTG1520CR TUBO RIGIDO 33211 25 - 3 M ROSSO - ECTG1520CR

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Rosso

  • Diametro interno - 17.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 102 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8056351663656

Codice prodotto

ETNECTG1520CR

Cod. produttore

ECTG1520CR

Produttore

ETN

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Rosso

Diametro interno:

17.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Numero RAL:

3000

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO RIGIDO PVC 33211 Ø20 mm - 3 m - ROSSO RAL3000