Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: IT (S/P 11)
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 6
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Altezza: 12 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Wireless: no
Tipo di corrente: AC
Colore del corpo: Bianco
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm