pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC890051 MORSETTIERA ISOLATA 1X35 -1X25 -10X16 B - EC890051

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033576772073

Codice prodotto

ETNEC890051

Cod. produttore

EC890051

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Corrente nominale:

100 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

35...35 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

11

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Larghezza:

110 mm

Profondità:

13 mm

Altezza:

27.5 mm

MORSETTIERE CON SUPPORTO 10X16 - BLU