pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC692761 SPINA BASE INCLINATA IP67 220V 2P+T 32A - EC692761

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054382042433

Codice prodotto

ETNEC692761

Cod. produttore

EC692761

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

SPINA DA PARETE INCLINATA 220V 32A 2P+T IP67