Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 12.5 mm
Larghezza: 12.5 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Lunghezza: 16 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 22 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 17.9 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 22.5 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Accessorio: sì
Materiale: Plastica
Parte di ricambio: no
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 150 mm