ELETTROCANALI - ETNECTG1220 TUBO RIGIDO 22211 20 - 3 M - ECTG1220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 17.9 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - PVC
Confezione
102 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1099 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032793879497
Codice prodotto
ETNECTG1220
Cod. produttore
ECTG1220
Produttore
ETN
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
17.9 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)


