pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTG1225-2 TUBO RIGIDO 22211 25 - 2 M - ECTG1225-2

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 22.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 40 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032793879565

Codice prodotto

ETNECTG1225-2

Cod. produttore

ECTG1225-2

Produttore

ETN

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

22.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

TUBO RIGIDO PVC 22211 Ø25 mm - 2 m