Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Per diametro tubo nominale: 32...32 mm
Adatto per tubi rigidi: no
Adatto per tubi flessibili: sì
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 20 mm