Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 10 m
Collegamento 1: Spina CEE
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.4 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Profondità canalina: 75 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Arco a click
Larghezza canalina: 110 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 25 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto