pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC96011075 TAPPO TERMINALE PER CANALE COND. DIM.110 - EC96011075

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Simmetrico

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382043003

Codice prodotto

ETNEC96011075

Cod. produttore

EC96011075

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Simmetrico

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra/destra

Rivestimento per taglio:

no

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

TAPPO TERMINALE 110X75