Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 62 A
Misura: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.5 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.6 mm
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no