Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: no
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Lunghezza: 27 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 27 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.4 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE