Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: no
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Altro
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Corrente nominale In: 100 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.4 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE