Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Lunghezza: 27 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 27 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 25 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.4 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.5 mm
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3