ELETTROCANALI - ETNEC890020 PIASTRA EQUIPOTENZIALE 21 FORI - EC890020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 100 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Colore - Bianco
Confezione
40 PZ
EAN
8033576771960
Codice prodotto
ETNEC890020
Cod. produttore
EC890020
Produttore
ETN
Corrente nominale In:
100 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Colore:
Bianco
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...50 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
0...85 °C
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
21
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
41 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
180 mm
Altezza:
50 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Senza alogeni:
no