ELETTROCANALI - ETNEC60024BE CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.24MOD.B - EC60024BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8053676572151
Codice prodotto
ETNEC60024BE
Cod. produttore
EC60024BE
Produttore
ETN
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
280 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
350 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
100 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9001
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no