Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 8...12 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Più
Significato della stampa: Altro
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 16...65 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Auto-test automatico
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Max. corrente nominale: 160 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 2.5...70 mm²
Numero di poli: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1