EATON - EAO278492 PKZM0-12-T INT PROT 12A PER TRASFORMATOR - 278492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 8...12 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 224...224 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4015082784928
Codice prodotto
EAO278492
Cod. produttore
278492
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
8...12 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
224...224 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
12 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON