pagina iniziale

EATON - EAOO-ESM-AT-3H VELOS BASE SA/SE 3H AUTOTEST - O-ESM-AT-3H

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5205050904611

Codice prodotto

EAOO-ESM-AT-3H

Cod. produttore

O-ESM-AT-3H

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

346 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

224 mm

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

69 mm

Eaton Velos, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 30m, Via di esodo, AutoTest, LED, funzionamento permanente, IP20, 3 h, Da incasso