Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A1
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 805 mm
Larghezza: 525 mm
- copia
- copia
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Forma della lente: Tondo
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Alto
Colore della lente: Bianco
Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW