pagina iniziale

EATON - EAO40071354871 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8H CGLINE+ - 40071354871

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354871 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8H CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - no

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 13.8888888888888 h

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539344452

Codice prodotto

EAO40071354871

Cod. produttore

40071354871

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

13.8888888888888 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK10

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

303 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

136 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

166 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Fattore di potenza:

0.91

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

LED Eaton Atlantic, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 24m, Su due lati, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, autonomia selezionabile 1h/3h/8h

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON