Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0...0 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 6
Numero moduli DIN: 24
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 45 mm
- copia
- copia
Portata: 50400 mAh
Tensione nominale: 216 V
Designazione della dimensione: Baby
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.25...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V