pagina iniziale

EATON - EAO1BS104 1BS104 BUSS FUSEBLOCK - 1BS104

EATON
copiacopia
EATON - EAO1BS104 1BS104 BUSS FUSEBLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Bloccabile - no

  • Visualizzazione ottica dei difetti - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5027590069595

Codice prodotto

EAO1BS104

Cod. produttore

1BS104

Produttore

EAO

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, corsa rapida, 600 A, AC 600 V, UL, cartucce fusibili corpo quadrato, DIN 43653, Modello francese, modello US, Certificato UL, Guida N. IZLT2, File N. E14853, Fornito di serie di fornito in coppia

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON