Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Bianco
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 140...300 V
Tensione d'uscita: 195...257 V
Potenza apparente di uscita: 700 VA
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65