EATON - EAO281406 CI-PKZ01-PVT CUSTODIA ISOL EMERG SBL ROT - 281406
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 80 mm
Altezza - 158 mm
Profondità - 177 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082814069
Codice prodotto
EAO281406
Cod. produttore
281406
Produttore
EAO
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
80 mm
Altezza:
158 mm
Profondità:
177 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., con pulsante d'emergenza permanente, sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25


