pagina iniziale

EATON - EAO271499 M22S-PVT PULS. NERO EMERG. SBLOCCO A ROT - 271499

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082714994

Codice prodotto

EAO271499

Cod. produttore

271499

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsante ARRESTO, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, Diametro: 38 mm, Illuminazione: Npn luminoso, sblocco mediante rotazione, Colore attuatore a fungo: Colore nero, Colore base: giallo, Colore RAL: RAL 9005, RAL 9005, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 35, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON