Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 11.3 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 6.7 W
Corrente di uscita nominale I2N: 15 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 741 mm
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Adatto per fusibili: 22×58 mm
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 48...48 V
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3