pagina iniziale

EATON - EAO284200 XSDMC2008 PORTA CIECA XEL 800L 2000H - 284200

EATON
copiacopia
EATON - EAO284200 XSDMC2008 PORTA CIECA XEL 800L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 820 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082842000

Codice prodotto

EAO284200

Cod. produttore

284200

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

820 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

40 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

1955 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta dell’area dispositivi sicura fino a IP55, montabile a destra o a sinistra, guarnizione in materiale espanso, interblocco con chiave a doppio bit da 3 mm, verniciato a polvere, altezza 2000mm, larghezza 800 mm, RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON